237-21 ポロシャツ半袖 237 KAZEN 26752416 237-21 ポロシャツ半袖 237 KAZEN 26752416 237-21 ポロシャツ半袖 237 KAZEN 26752416

ポロシャツ半袖 237

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サックス サイズM 注文コード26752416 品番237-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は色・サイズなど56種類から選べます 他の種類を見る

さらっと綿混、選べるカラー。両裾スリット入り。

サックス サイズM 材質綿混トリコット[ニット素材]/ポリエステル90%・綿10% 胸囲(cm)102 肩幅(cm)42 袖丈(cm)24 着丈(cm)69 アズワン品番61-9861-27 生地工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ 色番21 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26752416 237-21 46450146 237-21 ポロシャツ半袖 237 KAZEN ポロシャツ半袖 237 KAZEN 1枚 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする