ホットプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26776814 品番RHP-1(R)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ホットプレートの概念を覆す、「超火力」と「ウォッシャブル」を実現した「ホットプレート」です。
これまでにない、ヒーター一体型のプレートを使用し、ガス火に負けない「超火力」と「超火力の持続性」を実現。
普段使いを意識したデザインと使い勝手の良さ、お手入れの利便性を追求しました。
本体と分離して丸洗いできるので、毎日気持ちよく使えます。

セット内容本体、フラットプレート、タコヤキプレート、本体、フタ、コントローラー(電源コード)、専用レシピブック 質量(kg)約2.6 レッド 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 コード長さ(m)約1.5 最高温度(℃)約200〜260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:約445×250×155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする