セラポイント金属用 5×15×3軸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 26815147 品番 No.M0515-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。

用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 粒度#1000 砥材SW材 高さ(mm)15 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属用 外径(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする