印刷プレビュー

ひざこぞう

- ひざこぞう ホーケン 26881042
- ひざこぞう ホーケン 26881042   - ひざこぞう ホーケン 26881042
(11件の商品レビュー)
注文コード
26881042
品番
-
内容量
1足
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,717
販売価格(税別)
¥1,590

 
お気に入りに追加
マジックテープ付で脱着が楽。2個入り。
種別
ひざ用
用途
整備作業、ガーデニング、ひざつき作業。
材質
ウレタン・ネオプレン
サイズ
フリー

平均満足度:4.45  総レビュー件数:11 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 膝をついての点検作業時

膝にフィット感があり、使用して大変良いが、表面のネットが数回の使用で破れる。破れても暫くは使えるが、もう少し強い素材に変更するか、補強を入れるかを考慮されたい。

これは注文コード26881042についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-30]

満足度:

用途: 居合の稽古

コストパフォーマンスに優れた商品です。上下二ヶ所でマジックテープ留め出来るので、取付け、取外しが簡単です。

これは注文コード26881042についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-09]

満足度:

用途: 床傷補修

マジックテープの位置が悪い。締め付けが緩くすぐに動いてしまう

これは注文コード26881042についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-05]

満足度:

用途: 塗装作業の時

跪いて塗装をするので 以前は膝が痛かったのですが ひざこぞうを装置をしていると痛くないのでありがたいです。

これは注文コード26881042についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-03]

満足度:

用途: ベッドメイク

立て膝で作業するとき、大変楽。メッシュ部分がしっかりしていて、耐久性も問題ない。

これは注文コード26881042についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-27]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: しゃがみ込む作業時に使用

女性社員がしゃがみ込んで膝をついて作業する場面が発生し、
作業環境改善で購入。喜ばれています。

これは注文コード26881042についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社イワサワ 様 [2017-04-28]

満足度:

用途: 現場作業

以前使っていたものよりクッションも柔らかで、ベルトも2箇所締めでズレなくてGood! 後は耐久性次第ですね

これは注文コード26881042についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 HummingBird 様 [2017-07-01]

満足度:

用途: ブロック擁壁の斜面に膝を立てた状態での剪定作業

園芸用の膝あてよりも緩衝材がほどほどの厚さでちょうど良い

これは注文コード26881042についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。