印刷プレビュー

IchigoJam ROMカセット【基板完成品】

KP-15J-ROM IchigoJam ROMカセット【基板完成品】 共立電子産業 26881514
返品不可
(1件の商品レビュー)
注文コード
26881514
品番
KP-15J-ROM
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,025
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税別)
¥949

 
お気に入りに追加
[IchigoJam U 基板専用]IchigoJam U 基板に使用すると最大32個のプログラムを保存できます。コネクタによる着脱式なのでゲームカセットのように簡単に差し替えられます。付属のEEPROMも最大1024kbitまで交換が可能なので、さらに保存容量を増やせます。
機能
ポート選択
IN3(I/O/EEPROM)切替スイッチ、PCとの接続 USB- シリアル変換ケーブル接続端子付 6P、ファームウェア書き換え ISPモード切り替えジャンパー付 3P リセットスイッチ実装
仕様
JP(ジャンパー)設定:、EEPROM WP(Write Protect)[書込/書込禁止] 1M [1024K/512K〜32K 切替]、SYSTEM ISP(In-System Programming)[モードON/OFF]、付属EEPROM容量:256Kbit(32プログラム) (I2C制御 EEPROM 容量32K-1024kbitまで対応可)、対応IchigoJam基板:IchigoJam U※CN3,4のソケット間ピッチ25.4mmの基板
電源電圧(V)
標準DC3.3(IchigoJam基板より供給)
動作電流(mA)
平均1
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×50×22(突起部を含む)

IchigoJam ROMカセット【基板完成品】_商品案内

この動画を評価してください:このレビューが参考になった。

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: Ichigojamの基本セットにROMカセットを追加

Ichigojamの基本セットでは、プログラムを4本しか保存できないためROMカセットを追加して32本保存できるようにした。ソケットに挿入するだけで問題なく動作しました。

これは注文コード26881514についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 TIT電気 様 [2018-09-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。