印刷プレビュー
ホンダ

バックミラーセット 88110001305

88110001305 バックミラーセット 88110001305 ホンダ 26901288
(14件の商品レビュー)
注文コード
26901288
品番
88110001305
内容量
1個
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥1,650

 
お気に入りに追加
主な適合純正品番
88110-001-305
注意
※純正部品に関しましての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応致しかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願い致します。

平均満足度:4.64  総レビュー件数:14 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 取り付け

古いバイクのミラーが無くなってたので不便でしたが、純正品が有ると思ってなかったのですが、ちゃんとした純正品が有り良かったです。

これは注文コード26901288についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-10-27]

満足度:

用途: 原付レストア

ホンダソロに取付けました。集団就職をして初めて買ったバイクが3000円のC100でした。半世紀以上前の純正部品が現代でも手に入る事事態、驚きです。あまりの懐かしさに頬ずりしそうになりました。爺になると変態になるみたいです。アームの角度や長いボルト部分など問題になりません、短いより全然OKです。

これは注文コード26901288についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 リトルアジア 様 [2020-06-03]

満足度:

用途: C100カブ純正

純正ですから品質は問題なし。
C100純正がいまだに手に入るのは素晴らしい。
ネジ山が長いので他車流用はカットが必要な場合があるかも。

これは注文コード26901288についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-09]

満足度:

用途: AF54ジョルノクレアに使用

丸型メッキミラーが老朽化、角度調整できなかったのでメッキの角型ミラーを探していたらこれを見つけました。ネジ部分がやや長めですが、特に気にならなければ問題ありません。製品の質感も良いです。純正、日本製なので安心です。

これは注文コード26901288についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-09]

満足度:

用途: スーパーカブc125

鏡面の面積は小さいですが後方視界が良くなりました。でも振動で見にくいことがあります。

これは注文コード26901288についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-04]

満足度:

用途: 交換

カブ90-(HA02)に使用。ネジ先を切断すればネジ山を余す事無く取り付けられます。

これは注文コード26901288についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-03]

満足度:

用途: ホンダTL50に流用

ホンダのTL50に流用しました。ミラーのバーを一番低い位置に合わせ、ハンドルの角度を少し手前に倒してようやく後ろが見える様に調整できました。しかしTL50だと下側にネジがかなり飛び出るので、カットした方が安全ですね。

これは注文コード26901288についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-01-25]

満足度:

用途: C125のカスタムに

HONDA純正のC100用ミラーです。ネジ径は8mmで正ねじになります。貫通穴用なのでネジ長は長いです。現行のHONDA車には8→10mmアダプタを使用しました。

これは注文コード26901288についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。