EHB-UG2A08-S スイッチングハブ 8ポート ギガビット 電源内蔵 耐熱50℃ マグネット付 金属筐体 ループ検知 3年保証 EHB-UG2A08-S エレコム 26914107

EHB-UG2A08-S スイッチングハブ 8ポート ギガビット 電源内蔵 耐熱50℃ マグネット付 金属筐体 ループ検知 3年保証 EHB-UG2A08-S エレコム 26914107 EHB-UG2A08-S スイッチングハブ 8ポート ギガビット 電源内蔵 耐熱50℃ マグネット付 金属筐体 ループ検知 3年保証 EHB-UG2A08-S エレコム 26914107 EHB-UG2A08-S スイッチングハブ 8ポート ギガビット 電源内蔵 耐熱50℃ マグネット付 金属筐体 ループ検知 3年保証 EHB-UG2A08-S エレコム 26914107 EHB-UG2A08-S スイッチングハブ 8ポート ギガビット 電源内蔵 耐熱50℃ マグネット付 金属筐体 ループ検知 3年保証 EHB-UG2A08-S エレコム 26914107

スイッチングハブ 8ポート ギガビット 電源内蔵 耐熱50℃ マグネット付 金属筐体 ループ検知 3年保証 EHB-UG2A08-S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26914107 品番EHB-UG2A08-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600

耐熱50℃、ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体8ポートスイッチングGigabitハブ(Gigaハブ)です。
動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体8ポートLANハブ(LANHUB)です。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ネットワークダウンを軽減するループ検知/防止機能を搭載しています。ネットワーク運用に障害を及ぼすループ構成を検知して対象となるポートを止めてループを防止します。
ループ防止動作時にはLEDランプの点滅とブザーでネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
壁掛け用ホールまたは付属のマグネットを使用することにより壁面への設置も可能です。
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)

ポート数8 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 仕様AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション(1000/100/10Mbps)、ノンブロッキング、ジャンボフレーム(10Kbytes)、ループ検知機能(ループ防止(ブザー鳴動))、EAP透過機能、BPDU透過機能、MTBF(725000時間) 材質メタル 質量(g)約380 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約83.6×約171.5×約30.0 コネクタ形状RJ-45 定格消費電力(W)最大4.7 入力電圧(V)AC100〜240±10% 50/60Hz バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て) 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 電源供給方式電源内蔵 発熱量(KJ/h)最大17.0 フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数4096件(全ポート合計) フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 スイッチ容量16.0Gbps エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 最大パケット転送能力(Mpps)12.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:518

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする