使用中の発熱もなく、太い割にスムーズに引き出せました。
改善点は、@ドラムと足の隙間が小さくて、巻き取る時に絡まりをほぐすのがやり難いことと A疑問点は、定格28Aのはずなのに、電線を全部出した時は、15Aと書いてあるので、変に思ったこと。(通常、発熱防止のため全部出して使うのが常識かと思ってましたが??)
通常のドラムは電線径が2.0mmがほとんど。電源径の太い商品を探していた。以前使用していた2.0mmのドラムでは電圧ドロップしていたが、今回の極太ドラムは3.2mmと安定した電源が確保できている。
「極太電線電工ドラム」をマイページのお気に入りへ追加しました。