53138 スターリングエクストラ ニトリルグローブ ハリヤード・ヘルスケア・インク 27068274

※装着例

ハリヤード・ヘルスケア・インク

スターリングエクストラ ニトリルグローブ

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズS 注文コード27068274 品番53138
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品はサイズ4種類から選べます 他の種類を見る

化学療法薬剤の耐性テスト済み。
パウダーフリー、ラテックスフリー。
指先滑り止め加工。未滅菌。
カフ部が長いエクストラタイプ。
ASTM F739基準をみたしたバリア性。ASTM基準を大きく上回る引張強度、穿刺抵抗。
通常のグローブよりカフ部分が長く、ガウンの袖の上部までカバーし、袖口からの曝露を防止。

サイズS 材質ニトリル 長さ(mm)310 厚さ(mm)(中指)0.09、(手のひら)0.08、(手首)0.06 全長(cm)30.5 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)8 引張強度(MPa)38(老化後) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.16春号 医療・介護用品編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-09-25
用途:
御遺体の洗浄
対象商品:
27068265

はめやすい。
良く伸びて使いやすい。
ハリヤードは他の手袋も使いやすいが、コレも間違いない。

2020-07-02
用途:
医療現場で
対象商品:
27068274

多くの手袋は長さが短く衣類と手首の間に隙間ができてしまいます。こちらの商品はしっかりした長さがあり安心して使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「スターリングエクストラ ニトリルグローブ」をマイページのお気に入りへ追加しました。