現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06140829/2026/10/02 22:59:41
- 【オーダー】ポルカプレート 厚さ3.5mm(SUS304) Polka Plate-Type304 日本冶金工業 27080350
日本冶金工業
【オーダー】ポルカプレート 厚さ3.5mm(SUS304) Polka Plate-Type304
注文コード27080350
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥999~
特長:ステンレス(SUS304)ポルカプレートの切り売り品です。
ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。洗いやすく食品加工工場の床等に最適です。
すべりにくい・・・ドイツ工業規格の耐すべり性試験(DIN 51130)では、ポルカプレートはチェッカープレートと同じく、最高ランク(R13)の評価を受けています。
掃除しやすい・・・ポルカプレートは凸部が丸いため、箒で掃いた場合にもほとんどゴミが残りません。同様に排水性にも優れ、床洗浄後などに高い水切れ性を発揮します。
歩きやすい・・・ポルカプレートは、チェッカープレートと比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。
台車が使いやすい ・・・動かしやすい、走行音が静か。
注意:※場所により、配送が出来ない場合がございます。
※4トントラックでの配送となります。トラックが入れない道路が狭小な場合、配送が出来ない場合がございます。
※車上渡しとなります。
※鋼材混載輸送の為、荷姿裸になります。製品に埃や油分がついた状態てのお届けとなる場合がございますので予めご了承ください。
※配送時間の指定はお受けできません。
※30分以上待機時間が発生する場合、翌営業日回しとさせていただく場合がございます。その場合、再配送料金及び持ち帰り料金が別途必要になる場合がございます。
※1度の注文は23枚までです。24枚以上注文される場合、明細を分けてお手数ですが御注文願います。
※すべり止め加工の突起部と切断外形の位置関係は指定できません。
材質:SUS304
長さ(mm):10~2400(1mm単位にて指定)
幅(mm):10~1200(1mm単位にて指定)
厚さ(mm):3.5
切断公差:長さ・幅とも(±3.0mm)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥26,100/税込¥28,710
東北地方数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥35,610/税込¥39,171
東北地方数量6~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥52,720/税込¥57,992
東北地方数量10~13までのご注文(同一注文コードにつき)¥73,080/税込¥80,388
東北地方数量14~17までのご注文(同一注文コードにつき)¥89,610/税込¥98,571
東北地方数量18~21までのご注文(同一注文コードにつき)¥104,810/税込¥115,291
東北地方数量22以上のご注文(同一注文コードにつき)¥111,360/税込¥122,496
関東地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥21,110/税込¥23,221
関東地方数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥35,610/税込¥39,171
関東地方数量6~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥47,790/税込¥52,569
関東地方数量10~13までのご注文(同一注文コードにつき)¥55,800/税込¥61,380
関東地方数量14~17までのご注文(同一注文コードにつき)¥58,930/税込¥64,823
関東地方数量18~21までのご注文(同一注文コードにつき)¥61,250/税込¥67,375
関東地方数量22以上のご注文(同一注文コードにつき)¥62,870/税込¥69,157
信越地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,120/税込¥17,732
信越地方数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥28,300/税込¥31,130
信越地方数量6~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥39,670/税込¥43,637
信越地方数量10~13までのご注文(同一注文コードにつき)¥50,690/税込¥55,759
信越地方数量14~17までのご注文(同一注文コードにつき)¥64,610/税込¥71,071
信越地方数量18~21までのご注文(同一注文コードにつき)¥75,050/税込¥82,555
信越地方数量22以上のご注文(同一注文コードにつき)¥81,780/税込¥89,958
北陸地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥32,250/税込¥35,475
北陸地方数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥45,590/税込¥50,149
北陸地方数量6~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥57,420/税込¥63,162
北陸地方数量10~13までのご注文(同一注文コードにつき)¥72,270/税込¥79,497
北陸地方数量14~17までのご注文(同一注文コードにつき)¥75,980/税込¥83,578
北陸地方数量18~21までのご注文(同一注文コードにつき)¥81,200/税込¥89,320
北陸地方数量22以上のご注文(同一注文コードにつき)¥83,170/税込¥91,487
中部地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥27,710/税込¥30,481
中部地方数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥34,340/税込¥37,774
中部地方数量6~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥43,380/税込¥47,718
中部地方数量10~13までのご注文(同一注文コードにつき)¥53,710/税込¥59,081
中部地方数量14~17までのご注文(同一注文コードにつき)¥56,030/税込¥61,633
中部地方数量18~21までのご注文(同一注文コードにつき)¥59,860/税込¥65,846
中部地方数量22以上のご注文(同一注文コードにつき)¥61,130/税込¥67,243
関西地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥32,250/税込¥35,475
関西地方数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥45,590/税込¥50,149
関西地方数量6~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥57,420/税込¥63,162
関西地方数量10~13までのご注文(同一注文コードにつき)¥72,270/税込¥79,497
関西地方数量14~17までのご注文(同一注文コードにつき)¥75,980/税込¥83,578
関西地方数量18~21までのご注文(同一注文コードにつき)¥81,200/税込¥89,320
関西地方数量22以上のご注文(同一注文コードにつき)¥83,170/税込¥91,487
中国地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥34,220/税込¥37,642
中国地方数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥49,180/税込¥54,098
中国地方数量6~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥64,500/税込¥70,950
中国地方数量10~13までのご注文(同一注文コードにつき)¥78,070/税込¥85,877
中国地方数量14~17までのご注文(同一注文コードにつき)¥85,610/税込¥94,171
中国地方数量18~21までのご注文(同一注文コードにつき)¥88,740/税込¥97,614
中国地方数量22以上のご注文(同一注文コードにつき)¥90,830/税込¥99,913
四国地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥49,180/税込¥54,098
四国地方数量6~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥64,500/税込¥70,950
四国地方数量10~13までのご注文(同一注文コードにつき)¥78,070/税込¥85,877
四国地方数量14~17までのご注文(同一注文コードにつき)¥85,610/税込¥94,171
四国地方数量18~21までのご注文(同一注文コードにつき)¥88,740/税込¥97,614
四国地方数量22以上のご注文(同一注文コードにつき)¥90,830/税込¥99,913
九州地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥41,300/税込¥45,430
九州地方数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥64,030/税込¥70,433
九州地方数量6~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥87,700/税込¥96,470
九州地方数量10~13までのご注文(同一注文コードにつき)¥107,070/税込¥117,777
九州地方数量14~17までのご注文(同一注文コードにつき)¥127,020/税込¥139,722
九州地方数量18~21までのご注文(同一注文コードにつき)¥144,420/税込¥158,862
九州地方数量22以上のご注文(同一注文コードにつき)¥154,280/税込¥169,708
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)