CBM-A-DG Cube4 パーソナルキューブ 仁張工作所 27088524 CBM-A-DG Cube4 パーソナルキューブ 仁張工作所 27088524 CBM-A-DG Cube4 パーソナルキューブ 仁張工作所 27088524 CBM-A-DG Cube4 パーソナルキューブ 仁張工作所 27088524 CBM-A-DG Cube4 パーソナルキューブ 仁張工作所 27088524

Cube4 パーソナルキューブ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ダイヤル錠 クリアホワイト&ダークグリーンレザー 注文コード27088524 品番CBM-A-DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は鍵・色53種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでシンプルなパーソナルボックス。
様々なシーンでご利用頂けるコンパクトでシンプルなワンボックスロッカー。

クリアホワイト&ダークグリーンレザー ダイヤル錠 用途学校や幼稚園・保育園、施設向けの個人での収納向け用ロッカーとして 付属品無し 材質スチール鋼板(SPCC) 幅(mm)400 高さ(mm)400 奥行(mm)400 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×400×400
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする