印刷プレビュー
コクヨ

キャンパス替芯 0.9mm

PSR-C2B9N キャンパス替芯 0.9mm コクヨ 27172328
商品レビューを投稿する
注文コード
27172328
品番
PSR-C2B9N
内容量
1ケース(36本)
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥193
販売価格(税別)
¥179

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
鉛筆の筆記時と近い芯径なので、鉛筆感覚で書くことができます。
ポリマー芯を採用していて、0.9mmの替芯が36本入りなので、リーズナブルかつ書き心地の良さを兼ね備えています。
替芯ケースは本体と一体型のスライドキャップなので、取り出しやすい仕様になっています。
商品タイプ
替芯
芯径(mm)
0.9
長さ(mm)
60
芯硬度
2B
外寸法・幅(mm)
18
外寸法・高さ(mm)
78
外寸法・奥行(mm)
8

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。