フォトファイル フィルム替台紙四ツ切6Xポジポケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード27175365 品番ア-M331
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

フォトファイル(四ツ切サイズ)用替台紙です。
6X6・6X9ポジフィルム用。(片面乳白ポケット)
※フォトアルバム(四ツ切サイズ)本体【ア-M351】は廃番です。

サイズ四ツ切サイズ タイプ収容カット数(表のみ)/6×6 12コマ、6×9なら8コマ 枚数10 縦(mm)310 横(mm)285 ポケット寸法縦(mm)66 ポケット寸法横(mm)199

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする