印刷プレビュー

CDファイル<ディスクタウン>

EDF-C105B CDファイル<ディスクタウン> コクヨ 27191815
商品レビューを投稿する
注文コード
27191815
品番
EDF-C105B
内容量
1冊
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,068
販売価格(税別)
¥989

 
お気に入りに追加
外装ケース付きですので、防塵効果があります。
携帯性に優れています。
自立しますので、マシンサイドに立てておけます。
枚数
6
収納枚数(枚)
24
材質
表紙/R-PP
高さ(mm)
269
外幅寸法(mm)
156
背幅(mm)
26

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。