BK 18-8 カラーバー付 米揚ザル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(cm)27.5 メッシュ6.5 注文コード27305663 品番-
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は内径・メッシュなど40種類から選べます 他の種類を見る
EBM品番8772140 目の粗さ荒目 寸法(cm)27.5 メッシュ6.5 イエロー 容量(升)3 仕様6.5メッシュ:開き目3.33mm 内径(cm)27.5 外径(mm)295 深さ(mm)165 高さ(mm)185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする