印刷プレビュー

55型デジタルサイネージ用液晶ディスプレイ/Android OS搭載

55BDL5055P/11 55型デジタルサイネージ用液晶ディスプレイ/Android OS搭載 フィリップス 27398359
商品レビューを投稿する
注文コード
27398359
品番
55BDL5055P/11
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥204,120
販売価格(税別)
¥189,000

 
お気に入りに追加
ベゼル幅6.5mmの極薄設計。Android OS搭載。
解像度
1920×1080p
付属品
リモコン、リモコン用電池、クイックスタートガイド、保証書、フィリップスロゴ、D-subケーブル(4m)、DVI/D-sub変換アダプター、DVI-Dケーブル(1.8m)、エッジ調整キット(1)×2、エッジ調整キット(2)×1、電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、つまみネジ×8、[スタンド]BM04642/00
仕様
(縦横比)16:9、(MTBF)60000時間、、(タイルマトリックス)最大15×15、(キーボードコントロール)、非表示、ロック可能、(ネットワーク制御)RJ45、HDMI(1-Wire)、RS232、(省エネ機能)SmartPower(スクリーンセーバー機能)ピクセルシフト、低輝度、(設置の為の便利機能)AC出力、スマートインサート、キャリングハンドル、(信号ループスルー)IRループスルー、DisplayPort、DVI、RS232、VGA、(その他)Gセンサー、(USB再生オーディオ)AAC、M4A、MP3、WMA、MP1、MP2、(USB再生画像)BMP、GIF、JPEG、JPG、PDF、PNG、(USB再生ビデオ)MP4、TS、3GP、AVI、FLV、MOV
幅(mm)
1228.6、(ヘゼル)6.5
質量(kg)
25.2
高さ(mm)
699.4
取付方式
横表示、縦表示
形式
(コンピューター)1920×1080、60Hz、1360×768、60Hz、1280×800、60Hz、1280×768、60Hz、1024×768、60、75Hz、1280×1024、60Hz、1600×1200、60Hz、640×480、60、72、75Hz、720×400、70Hz、800×600、60、75Hz、(ビデオ)1080p、50、60Hz、720p、50、60Hz、576p、50Hz、480p、60Hz、1080i、25、30Hz、480I、30Hz、576i、25Hz
奥行(mm)
56.8
規格
CE、FCC、ClassB、CCC、BSMI、CB、PSE、VCCI、CECP、EAC、PSB、UL、J-Moss、RoHS
消費電力(W)
110/90.93(EPA7.0)、(スタンバイ)0.5未満、
電源
100〜240VAC、50/60Hz
角度(°)
(横方向)178度、(縦方向)178度
分解能
1920×1080(60Hzの場合)
応答時間
8ms
メモリー
2GBDDR3
コントラスト比
1300:1、(ダイナミック)500,000:1
高度(m)
0〜3000
相対湿度
20〜80%(動作時)、5〜95%(保管時)%
ピクセルピッチ(mm)
0.63×0.63
外部制御機能
RJ45、RS232C(入力/出力)2.5mmジャック、IR(入力/出力)3.5mmジャック
表示可能色数
10億7370万
保証期間
3年の返品保証
使用CPU
オクタコアCorte×A531.5GHz
VESAマウント(mm)
400×400、M6
接続端子
OPS、microSD×1、MicroUSB(TypeB)×1
スピーカー
(内蔵)2×10WRMS
画面サイズ
対角(メートル法)138.8cm/54.6インチ
言語表示
英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポーランド語、トルコ語、ロシア語、イタリア語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、日本語、デンマーク語、オランダ語、フィンランド語、ノルウェー語、ポルトガル語、スウェーデン語
保管温度範囲(℃)
-20〜60
保管環境
16GBeMMC
明るさ
500cd/m2
動作温度範囲(℃)
0〜40(横)/0〜35(縦)
ビデオ仕様
【入力】DisplayPort1.2×1、DVI-I×1、HDMI1.4×2、USB2.0(TypeA)×2、USB2.0(TypeB)×1、【出力】DisplayPort×1、DVI-I×1
オーディオ入力
3.5mmジャック
オーディオ出力
3.5mmジャック
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。