ENJOY EAL-682 美スラッとSuits Pure フレアストレートパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード27411677 品番EAL-682
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

美スラッとSuits Pure
知的な魅力を引き出す、繊細な色と柄。痩せて見えるパーズアイを追求し、ミックス感を持ちながらも、繊細ですっきりとした織り柄とカラーが特徴。高品質素材「トレヴィラ」の糸と組み合わせることで、柔らかで女性らしい質感を実現しました。ナチュラルなストレッチ感、お手入れの手軽さもうれしいENJOYオリジナル素材です。
ブルーの裏地と艶のあるボタンでクラス感アップ。裏地は、爽やかなブルー。
ボタンは、艶感のある素材を選び落ち着きと上品な女らしさを演出しています。
美シルエットをキープ
丈詰めしても美シルエットをキープする新工夫。誰でも脚長に見せます。
ウエスト部分の持ち出し
ウエスト部分は持ち出しベルト仕様。ジャケットの前裾のすき間も美しくすっきり。

ネイビー サイズ7号 ウエスト(cm)72 ヒップ(cm)92 色番2 仕様ナチュラルストレッチ、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン 混率(%)ポリエステル60・ウール40 丈(cm)フリー(股下83) 素材スマートバーズアイ 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27411677 EAL-682 27408448 EAL-641 ENJOY EAL-641 Air swing Suits 1Story セミワイドパンツ カーシーカシマ ENJOY EAL-641 Air swing Suits 1Story セミワイドパンツ カーシーカシマ 1着 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする