セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 標示スタンド・立札
セーフラン安全用品の フロアサインスタンド
セーフラン安全用品の 屋外用 フロアサインスタンド
4面フロアサインスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27423105
品番
N3005
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
大きなフロアサインスタンド。
大きめサイズでしっかり警告。
軽くて持ち運びができるので、場所の変更時にも便利です。
用途
トップは2面印字、土台は4面に印字してるので、遠目でもはっきり分かります。
土台部に2カ所チェーンを掛けるところがあります。
トップは取り外し可能です。
文字内容
立入禁止,DO NOT ENTER
材質
PP
仕様
トップ部:2面印字、土台部:4面印字
質量(kg)
1.6
色
トップ部:黄色地に黒文字と赤文字、土台部:赤色地に黄文字
高さ(mm)
1170
底寸法(mm)
320
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません