SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
White Arrow 純綿続服 531
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27440474
品番
531-05
参考基準価格(税別)
¥8,890
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
ブルー
仕様
袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、背中/ノーフォーク
種別
長袖続服
サイズ
LL
混率(%)
綿100
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
102
背丈(cm)
51
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
59
総丈(cm)
158
バスト(cm)
118
適応身長(cm)
173
素材
カツラギ
袖丈
長袖