長袖シャツ 9701

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27474948 品番 9701
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別)
4,190
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
グレー サイズM 胸囲(cm)107 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57 仕様左胸、左袖ペン差し、携帯電話用ポケット、抗菌、防臭素材 種別長袖シャツ 混率(%)ポリエステル65・綿35、ドットボタン/プラスチック 着丈(cm)74 対応シーズンオールシーズン 首廻り(cm)40 素材トロピカル 色番3 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする