アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの 秋冬 ボトムス
ツータックワークパンツ 9716
商品レビューを投稿する
取扱い終了
裾上げ可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
パープルブルー
ウエスト(cm)
76
注文コード
27475377
品番
9716
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
色・ウエスト
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
撥水・伸縮性に優れ、快適な履き心地のパンツ。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
パープルブルー
ウエスト(cm)
76
色番
1
仕様
帯電防止、ストレッチ、左後フラップポケット
種別
ツータックワークパンツ
混率(%)
ポリエステル100、ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、前カン/金属&アルミ
股下(cm)
80
対応シーズン
秋冬
素材
二重織制電ストレッチツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27475377
9716
07344504
BF-516
BF-516 ボディファイン ツータックワークパンツ(男性用)(秋冬用)
アルトコーポレーション
1本
¥
4,398
税込
¥
4,838
生地混率ポリ 100% ⇒ポリ 90% 綿 10 %ですが風合いが類似 同じ JIS 規格 T8118 対応。