長袖タブリエ BN444

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27480706 品番 BN444
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

耐久・防汚加工で快適な着心地

ロイヤルラベンダー サイズ19号 胸囲(cm)132 肩幅(cm)53 袖丈(cm)56 仕様帯電防止、防汚、後ろセンタープリーツ その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖タブリエ 混率(%)ポリエステル60・綿40、糸付けボタン/プラスチック 着丈(cm)68 対応シーズン秋冬 素材ツイル 色番10 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする