B226J-S スティックのり スマートバリュー 27514044

スマートバリュー

スティックのり 径 約17(Φmm)、サイズ S、容量 約8(g)、B226J-S、1本

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 径(Φmm)約17 注文コード27514044 品番B226J-S
参考基準価格(税別)¥62 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥54
販売価格(税別)
49
この商品は径・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

お得なスマートバリューのスティックのり。

グリーン購入法適合 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー サイズS 径(Φmm)約17 容量(g)約8 環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 オフィスサプライ編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-02-01
用途:
コスパ良いです
対象商品:
27514053

滑らかな感じでのりが使えます。力を入れてもダマになりません。
なかなか減りません。
剥がれたことはありませんが、乾くまでは強力についているという感じではありません。

2020-06-17
用途:
事務作業
対象商品:
27514044

弊社ではみんな道具入れに1本入れてます。
適度な粘着力で安価でかさばらず大満足です。

2020-04-16
用途:
事務作業時
対象商品:
27514044

価格も安く、よく貼り付くので領収書や伝票の整理に重宝しています。

2020-02-25
用途:
子供の筆箱用
対象商品:
27514044

子供の筆箱用に購入しました、のりはぬりやすくシワになりにくいので、折り紙を貼ったりするのに重宝してるようです。

2020-01-06
用途:
封筒の糊付け時
対象商品:
27514044

送料無料の3500円にあとわずか届かない時の価格調整にも最適!

2020-06-12
用途:
事務
対象商品:
27514044

あっという間になくなってしまいました。お値段相当とは思いますが、これならヤマトのりのほうがコスパいいのでは?

六条 様 2020-10-30
用途:
仕事
対象商品:
27514044

今までは100均で購入していましたがそれよりも安く遜色ないので満足です

2019-02-07
用途:
封書用に
対象商品:
27514044

ノリの量は少ないかな。
安いからね、そこに文句を言うのはクレーマーでしょ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする