B227J-M スティックのり スマートバリュー 27514053

スマートバリュー

スティックのり

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 径(Φmm)約23 注文コード27514053 品番B227J-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥148
この商品は径・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

お得なスマートバリューのスティックのり。

モノタロウではこんなお得な商品も!
グリーン購入法適合 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー サイズM 径(Φmm)約23 容量(g)約25 環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27514053 B227J-M 50293356 - スティックのり 固形タイプ モノタロウ スティックのり 固形タイプ モノタロウ 1本(25g) 99 税込109 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-02-01
用途:
コスパ良いです
対象商品:
27514053

滑らかな感じでのりが使えます。力を入れてもダマになりません。
なかなか減りません。
剥がれたことはありませんが、乾くまでは強力についているという感じではありません。

2020-06-17
用途:
事務作業
対象商品:
27514044

弊社ではみんな道具入れに1本入れてます。
適度な粘着力で安価でかさばらず大満足です。

2020-04-16
用途:
事務作業時
対象商品:
27514044

価格も安く、よく貼り付くので領収書や伝票の整理に重宝しています。

2020-02-25
用途:
子供の筆箱用
対象商品:
27514044

子供の筆箱用に購入しました、のりはぬりやすくシワになりにくいので、折り紙を貼ったりするのに重宝してるようです。

2020-01-06
用途:
封筒の糊付け時
対象商品:
27514044

送料無料の3500円にあとわずか届かない時の価格調整にも最適!

2020-06-12
用途:
事務
対象商品:
27514044

あっという間になくなってしまいました。お値段相当とは思いますが、これならヤマトのりのほうがコスパいいのでは?

六条 様 2020-10-30
用途:
仕事
対象商品:
27514044

今までは100均で購入していましたがそれよりも安く遜色ないので満足です

2019-02-07
用途:
封書用に
対象商品:
27514044

ノリの量は少ないかな。
安いからね、そこに文句を言うのはクレーマーでしょ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする