トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
スピードラダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
型番
HG50-10M
注文コード
27625107
品番
G1373
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥15,268
販売価格(税別)
¥
13,880
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅50cmタイプ ベルト間隔:調節可能(10cm間隔目盛り付) 柔軟で割れにくいPE樹脂プレート バックルは取り外し可能でプレートの入れ替えも楽に行えます 収納袋付
用途
ラダートレーニングは様々なスポーツ選手の基礎トレーニングの定番です。素早いステップや敏捷性を養うトレーニングはもちろん、介護予防の歩行運動などにもオススメです。
付属品
プレート16本、収納袋
仕様
連結用バックル付
材質
ナイロンベルト、プレート(青)PE樹脂製
質量(g)
1330
タイプ
調節式
型番
HG50-10M
プレート
スライド式で調節可能(10cm間隔メモリポイント付)
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
50×10