![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07752979/ | 2026/08/07 06:30:54 |
![]() | CONDOR(山崎産業) 【オーダー】サイズオーダー アドマットXP2-A |
|
|
| 特長: | 色のバリエーションが豊富な玄関マット。 店舗や施設に合ったカラーマットを提供します。 |
|---|---|
| 用途: | 店舗や施設の出入口に |
| 注意: | ※サイズは、保管時の環境や温度・天候の変化により多少の誤差が生じる場合があります。 ※カラーはイメージです。カラーイメージと製品の色目が若干異なる場合があります。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | パイル:ナイロン、バッキング:PVC |
| 幅(mm): | 450≦幅(W)≦1800 |
| 厚さ(mm): | パイル6、ベース2 |
| 色: | 16色展開 |
| 奥行(mm): | 600≦奥行(D)≦2400 |
| 質量(kg/m<sup>2</sup>): | 3.6 |
| 縁の幅(mm): | 10 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |