出力(kW)0.04
電源単相
電圧(V)100/100
減速比300
周波数(Hz)50/60
軸の形状キー溝付き軸
取付方式小フランジ取付
ブレーキ有無なし
使用環境屋内
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])5/6
安全率1.0
種類ギアモータ
コンデンサ容量(μF)12/12
定格電流(A)0.67/0.8
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])5/6
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
定格回転速度(r.p.m)1400/1650
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0001
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)45.1[4.6]/45.1[4.6]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])1760[180]
実減速比1/296.7