出力(kW)0.06
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比1200
周波数(Hz)50/60/60
軸の形状キー溝付き軸
取付方式小フランジ取付
ブレーキ有無なし
使用環境屋内
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1.3/1.5
安全率1.0
種類ギアモータ
定格電流(A)0.4/0.36/0.36
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1.3/1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
定格回転速度(r.p.m)1350/1550/1600
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0002
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)284[29]/284[29]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])5100[520]
実減速比1/1151.08