GLMR-22-450-S25 小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ 27658357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型シリーズ Gタイプ (平行軸)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
減速比450
450
100
10
120
15
160
200
20
240
25
30
40
50
5
60
7.5
80
1200
1500
1800
300
375
600
750
900
出力0.025(kW)
電圧100/100(V)
取付方式脚取付
内容量1台注文コード27658357品番GLMR-22-450-S25
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
出力(kW)0.025電源単相電圧(V)100/100減速比450周波数(Hz)50/60軸の形状キー溝付き軸取付方式脚取付ブレーキ有無あり使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])3.3/4安全率1.0種類ギアモータコンデンサ容量(μF)7/7定格電流(A)0.48/0.48出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])3.3/4RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品定格回転速度(r.p.m)1350/1600許容慣性モーメント(kg・m2)0.0001出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)42.1[4.3]/42.1[4.3]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])1760[180]実減速比1/466.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
1が参考にしています
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする