ハンドフィットステンレスお玉

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27677187 品番 ロング
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

手にフィットするハンドル(しっかりと持つことができるように上部を平面且つ幅広に、下部滑り止め用に凸部でストッパーの役割を) 日本製

材質本体:ステンレス鋼、柄部:ポリプロピレン 用途スープなどのお料理に サイズロング 質量(g)94 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×323×63 耐熱温度(℃)90(柄部) アズワン品番64-4069-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする