H501C 2.4GHz 4CH GPS/フルHDカメラ内蔵クアッドコプター HUBSAN X4 CAM BRUSHLESS GFORCE 27682744

H501C 2.4GHz 4CH GPS/フルHDカメラ内蔵クアッドコプター HUBSAN X4 CAM BRUSHLESS GFORCE 27682744 H501C 2.4GHz 4CH GPS/フルHDカメラ内蔵クアッドコプター HUBSAN X4 CAM BRUSHLESS GFORCE 27682744
GFORCE

2.4GHz 4CH GPS/フルHDカメラ内蔵クアッドコプター HUBSAN X4 CAM BRUSHLESS H501C、1セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード27682744 品番H501C
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥39,490
販売価格(税別)
35,900

フルハイビジョン対応、1080pフルHDカメラを内蔵。より高度な空撮が楽しめる、ブラシレスモーター&GPS搭載モデル。
動画・静止画を撮影可能な、高解像度1080pフルHDカメラ内蔵
GPS & 気圧センサー搭載による高度な自律安定性能
屋外でのフライトに適した、高出力・高効率ブラシレスモーターを採用
大容量7.4V 2700mAhバッテリーを搭載、約20分のロングフライトを実現
双方向通信により、機体のバッテリー残量や高度・距離を送信機に表示
ボタンひとつでホームポイントに帰還できるリターンモード
信号が途絶えると、自動で帰還するフェイルセーフ機能
送信機スティックは、プロユースモデルと同様のセルフセンター仕様
操作方法は、モード1/モード2に切替え可能

仕様フライトに必要な物:送信機用単四電池×4本(別売)、フライト可能時間:約20分 セット内容X4CAMBRUSHLESS本体、送信機(2.4GHz/4ch)、microSDカード(4GB)、SDカードアダプタ、予備プロペラ×4、飛行用LiPoバッテリー、充電器、AC充電アダプタ、工具、日本語取扱説明書 全長(mm)(ローター)185 ブラック 質量(g)435 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×78 バッテリーLiPo7.4V 充電時間(分)約210(※バッテリーの状態によって異なります) モードMODE1/MODE2切替えセンタースロットル方式 電波到達距離(m)最長およそ150 バッテリー容量(mAh)2700 適合年齢(歳)14以上 カメラ仕様(動画)MOV形式:1920×1080、(静止画)JPG形式:2048×1536
注意
※ご使用の前に必ず取り扱い説明書をよくお読みください。
※本製品は全備重量200g以上になり、航空法で定める「無人航空機」に該当します。製品をご使用の前に、国土交通省が定めたガイドラインを確認し、ご自身が利用する環境と照らし合わせ、問題がないことを確認してから製品をご利用ください。
※当製品の仕様による、いかなる損害にも保障する責任を負いません。
※Li-Poバッテリーは消耗品です。劣化に困る交換・返品は致しかねます。
※当製品は性能向上・品質向上のために予告なく仕様変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする