ミニサンダー替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27714427 品番CK-MSK-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

木材や石膏ボードの荒削り・面取りに!
ペンキはがしやサビ取り!
板金の中間仕上げに!
小さな面加工向き

材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め 質量(g)10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×42×10、台紙:143×70×15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする