H&H
H&Hの 汎用管継手
H&Hの くい込み管継手・インサート管継手
特殊ニップル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27716737
品番
#076
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
形状
特殊ニップル
ねじの種類
Rc/(おねじ)G
管接続口径
Rc1/4・G1/4
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)
1.4
ねじ規格
インチサイズ