画像準備中

PE 押し型(ライス型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別半月 EBM品番45510 注文コード27749296 品番-
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は種別・EBM品番など16種類から選べます 他の種類を見る
穴数1 材質高圧ポリエチレン 種別半月 質量(g)米飯:150 耐熱温度(℃)90 EBM品番45510 出来上り寸法(mm)140×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする