※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓用型/モールド/抜型
シリコン加工 レモンケーキ型 天板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27765956
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
種別
25ヶ取
寸法H(mm)
26
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
47
外寸(mm)
545×395×H48
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
EBM品番
5426000