LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)850 注文コード27777018 品番FXA-S11-850L21-WPS
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は長さなど588種類から選べます 他の種類を見る

屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
横曲げ(最小曲げ半径60mm)
埋め込み取付可能
60mm毎で切断可

長さ(mm)850 電源要(別置・別売) 品種屋外用LEDモジュール 色温度2100 使用場所屋外 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする