※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WOODN・シュガースプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27816907 品番106142
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
食器の種類洋食器 種別シュガースプーン 寸法(mm)29×全長97 種類全長97 仕上サオ材/ウレタンツヤ消し塗装仕上 EBM品番6589110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする