印刷プレビュー

ハンギングフォルダーA4

A4 ハンギングフォルダーA4 大阪魂 27915948
A4 ハンギングフォルダーA4 大阪魂 27915948   A4 ハンギングフォルダーA4 大阪魂 27915948   A4 ハンギングフォルダーA4 大阪魂 27915948
(1件の商品レビュー)
注文コード
27915948
品番
A4
内容量
1枚
販売価格(税込)
¥129
販売価格(税別)
¥119

 
お気に入りに追加
丸A4サイズのハンギングフォルダーです。
お持ちのハンギングフレーム付きの引き出しや、ハンギングスタンドに合わせて利用すると書類整理に最適です。
付属品の見出しでファイル分類が便利になります。
ファイル上部には金属製のバーが付いているのでスライドしやすくなっています。
材質
(ファイル):紙製
(ハンガー部):金属製
ブルー・グリーン・グレーの3色の内いずれかになります ※色指定不可
用途
書類整理に。
長さ(mm)
(ハンガー部):約345
寸法(幅W×高さH)(mm)
約310×240
サイズ(mm)
(見出し):高さ15×幅50
注意
※色指定不可(ブルー・グリーン・グレーの3色の内いずれかになります)
※用途以外には使用しないでください。
※ハンギングフレーム付きの引き出しや、ハンギングスタンドでご使用ください。
※金属のフック部分で手を切らないようご注意ください。
※高温になる場所や火気に近づけないでください。

平均満足度:3.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 書類整理

使用に関しては問題なく使えます。
もう少し色のバリエーションが増えて欲しいかな?

これは注文コード27915948についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。