印刷プレビュー
DJI

DJI 折りたたみ式ドローン MAVIC AIR FLY MORE COMBO

MAVIC AIR FLY MORE COMBO-AW DJI 折りたたみ式ドローン MAVIC AIR FLY MORE COMBO DJI 27921453
※斜め
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
27921453
品番
MAVIC AIR FLY MORE COMBO-AW
内容量
1式
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
ハイエンドな飛行性能と機能性を備え究極の携帯性を実現したドローン MAVIC AIRの付属品拡充モデル
メカニカル3軸ジンバルが本体に格納され、DJI史上最も優れた携帯性を誇るドローンとなっています。
水平方向/垂直方向/180°パノラマのパノラマ撮影に対応。
25枚の写真をわずか8秒で合成し、映像の32 MP スフィアパノラマ1にも対応。
超高画質Ultra HDで毎秒100 Mbpsで記録する4K/30fps動画撮影を実現。
1080p/120fpsのスローモーション動画撮影に対応。
HDRアルゴリズムを調整し、照明条件に合わせた的確な露出設定をスマートに選択できます。
スマートフォンほどの縦横サイズに折りたたみ可能。
最大で16個の被写体*を同時に識別し、移動中の撮影すべき被写体を追尾するアクティブトラック機能搭載。
ロケット/ドローニー/サークル/ヘリックス(螺旋)/アステロイド(小惑星)/ブーメランの6種類のクイックショットの選択で機体が指定した軌跡を描きながら自動撮影します。
手のジェスチャーだけで、ドローンを起動し、操作して、写真や動画を思い通りの方法で撮影可能なスマートキャプチャー機能搭載。
DJI GO 4でタップフライの選択により、モバイル端末の画面上でタップした場所に向けてドローンが飛行。
正確なホバリングと優れた飛行性能を実現するFlightAutonomy 2.0の強力なセンサーシステム。
機体の前方後方にある障害物を能動的に回避する高度操縦支援システム(APAS)。
仕様
最大ホバリング時間(分):20、内部ストレージ(GB):8、最大ビデオビットレート(Mbps):100、【ジンバル】操作可能範囲(度):チルト/-90〜0(デフォルト)、-90〜+17(延長時)、スタビライズ機構:3軸(チルト、ロール、パン)、ぶれ範囲角度(度):+-0.005
セット内容
機体本体、送信機、インテリジェントフライトバッテリー×3、充電器、電源ケーブル、プロペラ×6組、プロペラガード×1組、RCケーブル(Lightning)、RCケーブル(MicroUSB)、RCケーブル(USB TypeC)、ジンバルプロテクター、通信ケーブル(USB TypeC)、USBアダプター、RCケーブルスライダー(大)、RCケーブルスライダー(小)×2、キャリングケース、コントロールスティック(スペア1組)、バッテリー充電ハブ、バッテリーパワーバンクアダプター、トラベルバッグ
寸法(mm)
折りたたみ時:168×83×49、折りたたんでない時:168×184×64
アークティックホワイト
質量(g)
430
測定精度
【検知システム】前方:0.5〜12m、後方:0.5〜10m
レンズ
視野角:85度、35mm判換算:24m
有効画素数
12MP
バッテリー
LiPo35
検知範囲
【検知システム】前方:0.5〜24m、後方:0.5〜20m
高度(m)
運用限界高度:5000(海抜)
バッテリー電圧(V)
11.55
視野角
【検知システム】水平:50°、垂直+-19°
充電電圧(V)
フライトバッテリー:最大13.2
シャッター速度(秒)
電子シャッター:8〜1/8000
バッテリー容量(mAh)
フライトバッテリー:2375、送信機:2970
消費電力量(Wh)
27.43
動作周波数(GHz)
2400〜24835
ISO感度設定
動画:100〜1600、静止画:100〜3200
検知可能速度(m/s)
【検知システム】8以下
最大電力
充電:60W
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
最大距離(km)
飛行:10
最高速度(km/h)
Sモード:68.4、Pモード:28.8、Wi-Fiモード:28.8 ※海抜に近接、無風
伝送距離(m)
(送信機最大)FCC:4000、CE:2000、SRRC:2000、MIC:2000
適合寸法(mm)
(送信機対応端末)最大長:160、厚さ:6.5〜8.5
対応ファイル
FAT32
対角(mm)
213
カメラ仕様
センサー:1/2.3インチCMOS
飛行時間(分)
(最大)21
上昇速度(m/s)
(最大)Sモード:4、Pモード:2、Wi-Fiモード:2
下降速度(m/s)
(最大)Sモード:3、Pモード:1.5、Wi-Fiモード:1

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。