現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07755142/2026/08/25 07:41:06
RCW 【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド スタンダード ラーダーコードタイプ TOSO 27955421
商品イメージ
TOSO
【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド スタンダード ラーダーコードタイプ
注文コード27955421
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥24,980~
特長:木のぬくもりを感じられる木製ブラインドです。
ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。
取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。
購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途:・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。
注意:※・急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や破損などの恐れがあります。
※・付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※・本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※・付属している説明書をよくお読みの上、取付けや使用を行ってください。
※・掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。
幅(mm):330~2400
高さ(mm):200~3800
カラーコード:RCW-6001~RCW-6015
コード長さ(mm):650~2200
材質(羽根):バスウッド
関連資料:カラー一覧(0.3MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB)
操作位置:右、左
取扱説明書:全体図・側面図等(1.42MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)