![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07755145/ | 2026/08/11 21:12:34 |
![]() 商品イメージ | TOSO 【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド 防炎耐水 ラーダーコードタイプ |
|
|
| 特長: | 水に強い耐水仕様なので洗面所や湿気が多いところでも使用可能な木製ブラインドです。 ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。 取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。 |
|---|---|
| 用途: | ・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。 |
| 注意: | ※・急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や破損などの恐れがあります。 ※・付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。 ※・本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。 ※・付属している説明書をよくお読みの上、取付けや使用を行ってください。 ※・掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。 |
| 幅(mm): | 330~2400 |
| 高さ(mm): | 200~3800 |
| カラーコード: | RCW-6701~RCW-6705 |
| コード長さ(mm): | 650~2200 |
| 材質(羽根): | バスウッド |
| 関連資料: | カラー一覧(0.21MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB) |
| 操作位置: | 右、左 |
| 取扱説明書: | 全体図・側面図等(1.42MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |