現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド スタンダード ラーダーテープタイプ TOSO 27955500
商品イメージ
注文コード 27955500
品番 -
内容量 1台
参考基準価格(税別) オープン
¥28,980〜
特長:
用途:
注意:
幅(mm):
高さ(mm):
カラーコード:
コード長さ(mm):
材質(羽根):
関連資料:
操作位置:
取扱説明書:
サービス分類:
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません