![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07755148/ | 2026/09/05 05:29:50 |
![]() 商品イメージ | TOSO 【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド 防炎 ラーダーテープタイプ |
|
|
| 特長: | 防炎仕様なので、高層ビルや商業施設等でも安心な木製ブラインドです。 ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。 取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。 |
|---|---|
| 用途: | ・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。 |
| 注意: | ※・急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や破損などの恐れがあります。 ※・付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。 ※・本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。 ※・付属している説明書をよくお読みの上、取付けや使用を行ってください。 ※・掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。 |
| 幅(mm): | 330~2400 |
| 高さ(mm): | 200~3800 |
| カラーコード: | RCW-6601~RCW-6605 |
| コード長さ(mm): | 650~2200 |
| 材質(羽根): | バスウッド |
| 関連資料: | カラー一覧(0.21MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB) |
| 操作位置: | 右、左 |
| 取扱説明書: | 全体図・側面図等(2.42MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


カラー一覧(0.21MB)