画像準備中

ページ70エコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) J15-65B(淡彩色) 色(マンセル値)5YR6.5/1 注文コード28071628 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は色・内容量など830種類から選べます 他の種類を見る

豊富な色彩と品質、環境性能に優れる内装用塗料

J15-65B(淡彩色) 用途学校、病院、老健施設、飲食店、商店、スーパー、事務所、公共施設のホールなどの居室 適合コンクリート、モルタル、各種ボードの居室内壁面および天井面 規格JIS K 5663 主成分環境対応形エマルション 主な用途内装用 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.10〜0.13kg/m2(約123〜160m2/石油缶) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 色(マンセル値)5YR6.5/1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ つや艶消
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする