画像準備中

水性ハイテントップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) J85-70B(淡彩色) 色(マンセル値)5P7/1 注文コード28200069 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は色・内容量など872種類から選べます 他の種類を見る

高耐候性を有する自己架橋形アクリルエマルションと紫外線や熱に強いシリコンエマルションのUVダブルブロック効果により、溶剤形アクリルシリコン塗料と同等の塗膜性能を実現させた1液水性アクリルシリコン塗料です。

用途
新設
各種硬質複層仕上塗材(E.RE等)の上塗り用
改修
各種シーラー(水系、溶剤、2液形)、シントーダンエポ、リフレエース、スーパーリフレエース、リフレッシュプライマー等の上塗り用)
集合住宅、戸建て住宅、ビル、工場等外壁
J85-70B(淡彩色) 種別1液水性低汚染形アクリルシリコン塗料 規格JIS K 5601 主成分アクリルエマルション、シリコンエマルション 主な用途工場、外壁 塗布方法中毛ローラー・はけ 使用量0.15〜0.2kg/m2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5〜15 色(マンセル値)5P7/1 特性耐候、プライマー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ つや艶有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする