現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】棚板 マイティーボード 厚さ18mm ノーブランド 28528939
注文コード 28528939
品番 -
内容量 1枚
参考基準価格(税別) オープン
¥569〜
特長:
注意:
厚さ(mm):
基材:
表面:
サービス分類:
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません