![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06144553/ | 2026/11/09 22:46:37 |
![]() | クリナップ 【オーダー】洗面化粧台 BGAシリーズ 間口750mm |
|
|
| 特長: | シンプルな美しさを追求した洗面化粧台。 奥行き50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりまとめたBGA。 見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面室を彩ります。 |
|---|---|
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 ※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。 ※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。 ※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。 ※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。 又、自社便での配達の為、基本再配達は不可の商品となります。 ※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。 ※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。 ※配達日は平日のみとなり、土日祝の配送は行っておりません。 |
| 奥行(mm): | 500 |
| 間口(mm): | 750 |
| 関連資料: | (1.22MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


(1.22MB)