![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06144557/ | 2026/11/09 23:02:27 |
![]() | クリナップ 【オーダー】洗面化粧台 ファンシオ 間口600mm |
|
|
| 特長: | アクティブに気兼ねなく使える洗面化粧台「ファンシオ」。 ファンシオの最大の特長は気兼ねなく使える「流レールボール」。 手を洗うときはもちろん、洗顔や衣類の予洗いをするときに水ハネ、水タレを防いでキレイもお手伝いしてくれる頼もしい洗面化粧台です。 |
|---|---|
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 ※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。 ※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。 ※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。 ※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。 又、自社便での配達の為、基本再配達は不可の商品となります。 ※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。 ※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。 ※配達日は平日のみとなり、土日祝の配送は行っておりません。 |
| 奥行(mm): | 575 |
| 間口(mm): | 600 |
| 関連資料: | (0.63MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


(0.63MB)