|
特長:
|
壁掛カレンダーの定番のサイズ×カラフルデザイン。曜日ごとに異なる配色が明るい雰囲気で、年齢性別を問わずに好まれるデザインのカレンダーです。
|
|
仕様:
|
前後月表示,1ケ月表示,メモスペース,六曜,土曜日色分け
|
|
注意:
|
※FAXでもご注文可能です。
右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※こちらの商品はキャンペーンコード入力による特価対象外となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
|
|
寸法(mm):
|
535×380
|
|
サイズ:
|
46/4切
|
|
タイプ:
|
壁掛け
|
|
種類:
|
シンプル(文字のみ)「レギュラーサイズ」
|
|
枚数:
|
13
|
|
紙質:
|
上質
|
|
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内):
|
55×340
|
|
名入れ:
|
カレンダー下部へオフセット印刷
|
|
製本:
|
ホットメルト(紙製本)
|
|
名入れスペース(mm):
|
75×380
|