シャンク径d(Φmm)10.5
全長L(mm)200
材質HSS
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番217-2315
形状下穴:止り
規格JIS
呼び寸法M14×1.5
等級P2
溝数3
下穴径(Φmm)12.6
山数1.5
ねじ長さ(mm)26
呼び14
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
食付2.5P
シャンク長ls(mm)60
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;12.376、MAX:12.676
寸法lk(mm)四角部:11
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)8